Un carril guía para cajones con compartimentos

Ref.: F137141034
Ver todas las versiones
DYNANEO 30KG/350MM 19MM TIPMATIC
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DYNANEO 30KG/350MM 19MM TIPMATIC
Un carril guía para cajones con compartimentos
DYNANEO TIPMATIC EB24
Carril guía DYNANEO EB24

TIPMATIC

  • Un carril guía de extensión completa
  • Para cajones de compartimentos con un grosor de lateral máximo de 19 mm
  • Carga nominal: 30 kg
  • Función Tipmatic integrada para frentes sin tiradores clásicos
  • El espacio entre el frente y el cuerpo se puede ajustar en +4/-1 mm
  • Funcionamiento silencioso de los mecanismos cuando se deslizan hacia dentro y hacia fuera
  • La posición del frente se puede ajustar en dos direcciones
  • Regulación de altura: +3 mm
  • Regulación lateral: +/-1,5 mm

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

350 mm
Más Información

Regulación de altura

+3 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Tipmatic
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1600.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F137141034

Ficha Técnica

677147110.pdf

Ficha Técnica

677147233.pdf
Scroll to top