Herramienta dinamométrica para válvulas

Ref.: 071471 95
Ver todas las versiones
DYNAMOSCRDR-VLVE-0,25NM

Descripción

DYNAMOSCRDR-VLVE-0,25NM
Herramienta dinamométrica para válvulas
Atornillador dinamométrico calibrado para acople de válvula, fijado permanentemente a 0,25 Nm

Precisión del gatillo: ±6 % del valor establecido

Para enroscar válvulas con juntas de goma, por ejemplo

Evita el apriete excesivo de la junta de goma

Alarma acústica cuando se alcanza el par


Por ejemplo, sistema de control de presión de neumáticos (TPMS)


Para el montaje profesional de sensores de control de la presión de los neumáticos

Longitud de hoja

50 mm
Más Información

Rango de medición de par mínimo

0.25 Nm
Más Información

Es posible el apriete a la izquierda

No
Más Información

Longitud del mango

70 mm
Más Información

Longitud

127 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Valor de escala

0 mm
Más Información

Es posible el apriete a la derecha

Sí
Más Información

Rango de medición máximo del par

0.25 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

0,25-0,25 Nm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07147195

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top