Taco universal de plástico W-UR 14 SymCon®

Ref.: 0912814405
Ver todas las versiones

ANC-(W-UR SYM)-RW50-(A2K)-80-110-14X180

Descripción

ANC-(W-UR SYM)-RW50-(A2K)-80-110-14X180
Taco universal de plástico W-UR 14 SymCon®
Taco de plástico homologado para cargas elevadas con tornillo especial de acero cincado con cabeza avellanada y rosca Symcon 

Sin apenas movimiento del cuerpo del taco

  • Bajo par de instalación del tornillo
  • Expansión "ligera" del taco

Capacidad de expansión de seguimiento segura

Gracias a la geometría del tornillo SymCon

Transferencia de carga aumentada

Al montar el tornillo SymCon se garantiza una compresión óptima del plástico del cuerpo del taco (sin prácticamente socavadura del orificio)

Menos trabajo de instalación

Cuerpo del taco y tornillo especial preinstalados


Conexión múltiple de sistemas sin soporte de carga con homologación


Por ejemplo, fachadas, suspensión de techos, subestructuras de tejados (de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, escuadras, armarios montados en pared, estantes, etc.



Bases de anclaje


  • Hormigón estándar

  • Muros de mampostería (ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo hueco, ladrillo silicocalcáreo perforado, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Para el anclaje en ladrillos sólidos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos que realice pruebas de arranque por las diferencias en la fabricación de ladrillos

  • Las longitudes de 330 mm, 360 mm y 390 mm no están montadas previamente

  • Taladre bloques perforados y huecos con un equipo giratorio (sin mecanismo de impacto)

42,5
Scroll to top