Espiga dentada

Ref.: 0907016155
Ver todas las versiones
DWL-WO-BEECH-1KG-16X155
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DWL-WO-BEECH-1KG-16X155
Espiga dentada
  • Diseño: Haya común
  • Biselado en ambos lados
  • 8-10 % de contenido de humedad de la madera

Material

Haya púrpura
Más Información

Longitud

155 mm
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Número por kg

48 Uds
Más Información

Humedad máxima de la madera

10 %
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Humedad mínima de la madera

8 %
Más Información

Código del sistema armonizado

44219091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

964.920 g
Más Información

Humedad de la madera mínima/máxima

8-10 %
Más Información

Diámetro x longitud

16 x 155 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top