Espiga dentada

Ref.: 090701240
Ver todas las versiones
DWL-WO-BEECH-1KG-12X40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DWL-WO-BEECH-1KG-12X40
Espiga dentada
  • Diseño: Haya común
  • Biselado en ambos lados
  • 8-10 % de contenido de humedad de la madera

Material

Haya púrpura
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Número por kg

320 Uds
Más Información

Humedad máxima de la madera

10 %
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Humedad mínima de la madera

8 %
Más Información

Código del sistema armonizado

44219091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

996.000 g
Más Información

Humedad de la madera mínima/máxima

8-10 %
Más Información

Diámetro x longitud

12 x 40 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top