Taco de plástico para marcos W-UR 14 F SymCon

Ref.: 0912814605
Ver todas las versiones

ANC-(W-URF SYM)-RW50-(A2K)-80-110-14X180

Descripción

ANC-(W-URF SYM)-RW50-(A2K)-80-110-14X180
Taco de plástico para marcos W-UR 14 F SymCon
Taco de plástico para marcos homologado para cargas elevadas con tornillo especial de acero cincado con cabeza hexagonal y rosca Symcon 

Taco con tornillo universal (hormigón, mampostería de ladrillo perforado y macizo)

El cuerpo del taco prácticamente no se mueve

  • Bajo par de atornillado del taco
  • Expansión "ligera" del taco

Características fiables de expansión posterior

Gracias a la geometría del tornillo para taco SymCon

Mayor introducción de carga

El apriete del tornillo SymCon se traduce en una compresión óptima del plástico del cuerpo del taco (casi sin rebaje)

Baja carga de trabajo para el montaje

El cuerpo del taco y el tornillo especial están premontados

Hace innecesario el uso de una arandela en U adicional y evita la corrosión por contacto

Cuerpo del taco fabricado en poliamida de alta calidad


Fijación múltiple de sistemas sin soporte de carga con aprobación


Por ejemplo, fachadas, suspensión de techos, subestructuras de tejados (de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, escuadras, armarios montados en pared, estantes, etc.



Bases de anclaje


  • Hormigón estándar

  • Muros de mampostería (ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo hueco, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Para el anclaje en ladrillos macizos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos que realice pruebas de arranque por las diferencias en la fabricación de ladrillos

  • Las longitudes de 330 mm, 360 mm y 390 mm no están montadas previamente

  • Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)

42,5
Scroll to top