DWL-(W-SSDMB)-10X34 Taco de aislamiento acústico W-SSD, tipo MB para fijaciones con requisitos de aislamiento acústico, con borde de taco
Nivel de ruido reducido mediante aislamiento acústico sólido
Reduce la transferencia y la conducción de sonido sólido en la estructura
Excelente guía de tornillo, sin rotura lateral
Alta capacidad de retención y fricción estática
Capacidad de soporte de carga inmediata después de la inserción, sin esperas
Resistente a inclemencias climatológicas
Resistente a la radiación UV
Resistente al agua salada
Térmicamente estable de -40 °C a +100 °C
Sin halógenos
Resistente a productos químicos
Sin sustancias que contengan silicona
Para aislamiento acústico estructural
Se puede utilizar para aplicaciones de servicio ligero y medio que requieren protección acústica, por ejemplo, en hormigón, ladrillo silicocalcáreo sólido, ladrillo sólido, panel de yeso, bloques de hormigón hueco, ladrillo silicocalcáreo hueco y ladrillo perforado verticalmente
Para anclajes en aplicaciones de calefacción, ventilación y fontanería (por ejemplo, abrazaderas para tubos, aseos, cisternas, etc.)
Adecuado para tornillos con rosca para madera
Para su uso en instalaciones cuya ubicación ya se haya seleccionado
https://www.wurth.es/dwl-w-ssdmb-10x340903300110DWL-(W-SSDMB)-10X34DWL-(W-SSDMB)-10X34<br>Taco de aislamiento acústico W-SSD, tipo MB<br>para fijaciones con requisitos de aislamiento acústico, con borde de taco<br><ul><li>Nivel de ruido reducido mediante aislamiento acústico sólido</li><li>Reduce la transferencia y la conducción de sonido sólido en la estructura</li><li>Excelente guía de tornillo, sin rotura lateral</li><li>Alta capacidad de retención y fricción estática</li><li>Capacidad de soporte de carga inmediata después de la inserción, sin esperas</li><li>Resistente a inclemencias climatológicas</li><li>Resistente a la radiación UV</li><li>Resistente al agua salada</li><li>Térmicamente estable de -40 °C a +100 °C</li><li>Sin halógenos</li><li>Resistente a productos químicos</li><li>Sin sustancias que contengan silicona</li></ul><br><ul><li>Para aislamiento acústico estructural</li><br/><li>Se puede utilizar para aplicaciones de servicio ligero y medio que requieren protección acústica, por ejemplo, en hormigón, ladrillo silicocalcáreo sólido, ladrillo sólido, panel de yeso, bloques de hormigón hueco, ladrillo silicocalcáreo hueco y ladrillo perforado verticalmente</li><br/><li>Para anclajes en aplicaciones de calefacción, ventilación y fontanería (por ejemplo, abrazaderas para tubos, aseos, cisternas, etc.)</li><br/><li>Adecuado para tornillos con rosca para madera</li><br/><li>Para su uso en instalaciones cuya ubicación ya se haya seleccionado</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><P>97</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/87490155.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/87490155.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones de tacos/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones de tacos/Tacos de plástico/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones de tacos/Tacos de plástico/Taco de aislamiento acústico2024-02-16T19:44:14+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!