Anclaje de clavo W-SD

Ref.: 0905700104
Ver todas las versiones
DWL-(W-SD6L)-(A2K)-55-M6

Descripción

DWL-(W-SD6L)-(A2K)-55-M6
Anclaje de clavo W-SD
con rosca de conexión
Para atornillar abrazaderas de tuberías, clips, etc., para hormigón

Se deben utilizar brocas de tope

Los tacos y las brocas de tope constituyen un sistema perfectamente coordinado. Esta unidad del sistema evita errores de instalación y garantiza que la fijación se ajuste a lo estipulado en la aprobación.

  • Profundidad de taladro reducida
  • Diámetro de taladro pequeño
  • Grosor mínimo del componente bajo (hmín. = 80 mm)
  • Capacidad de soporte de carga inmediata: sin tiempos de espera tras el montaje
  • Fácil inserción: sin par de instalación
  • Anclaje mediante bloqueo por fricción: anclaje de expansión controlado por distancia

  • Se puede utilizar para la fijación múltiple de sistemas sin carga en hormigón, y para el anclaje de revestimientos de techo ligeros y falsos techos

  • Fijación múltiple de sistemas sin carga: Anclaje con aprobación técnica europea en hormigón fisurado (zona de tensión) y hormigón no fisurado (zona de compresión)

  • El anclaje cuenta con la Aprobación Técnica Europea para su uso en hormigón estándar reforzado o no reforzado con una clase de resistencia mínima C20/25 y máxima C50/60 de acuerdo con EN 206:2000-12

  • El anclaje se debe utilizar para cargas principalmente estáticas o cargas cuasiestáticas

  • La solución W-SD (acero galvanizado) se puede utilizar en zonas interiores secas

  • Adecuado para fijar estructuras de techo con varillas roscadas, y para colgar varillas roscadas, abrazaderas de cables y tuberías, cables y conductos de ventilación, etc.

  • Se han tenido en cuenta los factores de seguridad parciales de las resistencias regulados en la aprobación y un factor de seguridad parcial de los efectos de yF = 1,4. Consulte en el Apéndice C las Directrices Europeas de Aprobación Técnica (ETAG) para obtener información sobre la combinación de cargas de tracción y cortante, la influencia de los bordes y los grupos de anclajes.

  • Se han tenido en cuenta los factores de seguridad parciales para la capacidad de carga en caso de exposición al fuego de yM,fi = 1,0, tal como se recomienda en la aprobación, y el factor de seguridad parcial de los efectos de yF = 1,0.

  • Las brocas de carburo para mampostería deben cumplir las especificaciones establecidas en el código de prácticas del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt) y la Asociación Alemana de Fabricantes de Herramientas (FWI) sobre las características, requisitos y pruebas de brocas para mampostería con plaquitas de corte de carburo utilizadas para taladrar orificios para la instalación de tacos. Los taladros percutores Würth cumplen las especificaciones establecidas en el código de prácticas.

34,2

Longitud del anclaje (l)

45 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

36 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.4 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

7 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

42 mm
Más Información

Distancia centro a centro con varios accesorios (s cr)

200 mm
Más Información

Holgura del borde para múltiples accesorios (c cr)

150 mm
Más Información

Rosca exterior

6 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

80 mm
Más Información

Longitud de la rosca de conexión (l th)

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.800 g
Más Información

Longitud del saliente (l p)

5 mm
Más Información
Scroll to top