Taco clavo W-ND, cabeza plana

Ref.: 5907106060
Ver todas las versiones
DWL-W-ND-FK-NL-Z2-(A1K)-30-6X60

Descripción

DWL-W-ND-FK-NL-Z2-(A1K)-30-6X60
Taco clavo W-ND, cabeza plana
Para fijar escuadras, paneles, chapas metálicas, conductos de cable y cualquier componente de instalación no empotrada. Cuerpo del taco con cabeza plana, clavos, acero galvanizado
  • Instalación rápida y rentable
  • Premontado: no es necesario encontrar el tornillo correcto
  • También apto para conductos
  • Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
  • Tacos de plástico de poliamida de alta calidad y resistentes al moho
  • Resistente a la radiación UV
  • Resistencia térmica de –40 °C a +150 °C
  • Sin halógenos ni silicona

Longitud del clavo

60 mm
Más Información

Diámetro de collarín

12 mm
Más Información

Grosor de accesorio máximo

30 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

60 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

30 mm
Más Información

Superficie del clavo

Cincado
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

3.9 mm
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

6.2 mm
Más Información

Color

Gris luminoso
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

30 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

45 mm
Más Información

Diámetro de broca

6 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Longitud de rosca (l thr)

30 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.960 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

6 x 60 mm
Más Información
Scroll to top