DWL-(W-MDD-R)-A2-D35MM-70-100-8X140 Taco de aislamiento de acero W-MDD Para el montaje de paneles aislantes de acero inoxidable en hormigón. Resistencia al fuego probada
Carga admisible con exposición al fuego (R30; R60; R90; R120).
Resistencia al fuego probada
Cuando se fija en materiales de aislamiento blandos en los que no se mantiene por sí solo, el disco de aislamiento simplemente se inserta en el taco para aislamiento.
Montaje rápido y seguro gracias a su construcción de 2 piezas
El eje de golpeo tiene el diseño de un manguito de sujeción y se fija en toda la profundidad de instalación del orificio
Superficie del cabezal de anclaje adecuada para su uso como base de yeso
Con un permiso de construcción alemán, el anclaje puede utilizarse en una configuración de conexión múltiple para fijar paneles de aislamiento en hormigón estándar agrietado y no agrietado con una clase de resistencia de al menos C20/25 y máx. C50/60.
Los paneles de aislamiento deben fijarse con al menos 4 anclajes por metro cuadrado.
https://www.wurth.es/dwl-w-mdd-r-a2-d35mm-70-100-8x140-2505921018140DWL-(W-MDD-R)-A2-D35MM-70-100-8X140DWL-(W-MDD-R)-A2-D35MM-70-100-8X140<br>Taco de aislamiento de acero W-MDD<br>Para el montaje de paneles aislantes de acero inoxidable en hormigón. Resistencia al fuego probada<br><ul><li>Carga admisible con exposición al fuego (R30; R60; R90; R120).</li><li>Resistencia al fuego probada </li><li>Cuando se fija en materiales de aislamiento blandos en los que no se mantiene por sí solo, el disco de aislamiento simplemente se inserta en el taco para aislamiento.</li><li>Montaje rápido y seguro gracias a su construcción de 2 piezas</li><li>El eje de golpeo tiene el diseño de un manguito de sujeción y se fija en toda la profundidad de instalación del orificio</li><li>Superficie del cabezal de anclaje adecuada para su uso como base de yeso</li></ul><br><P>Con un permiso de construcción alemán, el anclaje puede utilizarse en una configuración de conexión múltiple para fijar paneles de aislamiento en hormigón estándar agrietado y no agrietado con una clase de resistencia de al menos C20/25 y máx. C50/60.</P><br><P>Los paneles de aislamiento deben fijarse con al menos 4 anclajes por metro cuadrado.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3955840.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3955840.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para aislamientos/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para aislamientos/Taco metálico, aislamiento/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para aislamientos/Taco metálico, aislamiento/Fijación de aislamiento2024-02-16T19:44:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!