Taco de paraguas W-KDW

Ref.: 0904710003
Ver todas las versiones
DWL-(W-KDWMINI)-100-M10X130

Descripción

DWL-(W-KDWMINI)-100-M10X130
Taco de paraguas W-KDW
con taco de centrado
Manguito collarín de poliamida y tuerca hexagonal, acero zincado. Especialmente diseñado para fijar lavabos, inodoros suspendidos, etc. en paredes huecas o conductos de suministro. Con superficie de contacto extragrande
  • Completamente premontado
  • El taco paraguas se fija en la base
  • La varilla roscada giratoria permite el ajuste individual de cada punto de fijación, por ejemplo, al crear una inclinación
  • Con gran superficie de contacto para materiales de construcción blandos, incluso con una profundidad de cavidad mínima de solo 90 mm

  • Para fijar lavabos, inodoros suspendidos, calderas, estructuras de carga, etc., en paredes huecas y conductos de suministro. El taco de centrado se utiliza para rellenar el orificio perforado y para centrar la varilla roscada.

  • Punto de carga máxima sobre techos de chapa trapezoidal para tubos = 0,8 kN/otras fijaciones= 1,0 kN

63

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

130 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Componentes en salas húmedas o exterioresInteriores secos
Más Información

Tipo de montaje

Instalación previa al ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

100 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Diseño

Disco distanciador de goma, collar y tuerca hexagonal
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

10 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

30 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

14 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Fijación sanitaria
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

0 mm
Más Información

Material del manguito

Poliamida
Más Información

Profundidad mínima de la cavidad (h)

90 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

156.360 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Materiales de construcción de paneles (1 pliegue de tablón)Materiales de construcción de paneles (2 pliegue de tablón)
Más Información
Scroll to top