DWL-(W-KDW)-140-M10X180 Taco de paraguas W-KDW con taco de centrado Manguito collarín de poliamida y tuerca hexagonal, acero zincado. Especialmente diseñado para fijar lavabos, inodoros suspendidos, etc. en paredes huecas o conductos de suministro. Con superficie de contacto extragrande
Completamente premontado
El taco paraguas se fija en la base
La varilla roscada giratoria permite el ajuste individual de cada punto de fijación, por ejemplo, al crear una inclinación
Con gran superficie de contacto para materiales de construcción blandos, incluso con una profundidad de cavidad mínima de solo 90 mm
Para fijar lavabos, inodoros suspendidos, calderas, estructuras de carga, etc., en paredes huecas y conductos de suministro. El taco de centrado se utiliza para rellenar el orificio perforado y para centrar la varilla roscada.
Punto de carga máxima sobre techos de chapa trapezoidal para tubos = 0,8 kN/otras fijaciones= 1,0 kN
https://www.wurth.es/dwl-w-kdw-140-m10x1800904710001DWL-(W-KDW)-140-M10X180DWL-(W-KDW)-140-M10X180<br>Taco de paraguas W-KDW<br>con taco de centrado<br>Manguito collarín de poliamida y tuerca hexagonal, acero zincado. Especialmente diseñado para fijar lavabos, inodoros suspendidos, etc. en paredes huecas o conductos de suministro. Con superficie de contacto extragrande<br><ul><li>Completamente premontado</li><li>El taco paraguas se fija en la base</li><li>La varilla roscada giratoria permite el ajuste individual de cada punto de fijación, por ejemplo, al crear una inclinación</li><li>Con gran superficie de contacto para materiales de construcción blandos, incluso con una profundidad de cavidad mínima de solo 90 mm</li></ul><br><ul><li>Para fijar lavabos, inodoros suspendidos, calderas, estructuras de carga, etc., en paredes huecas y conductos de suministro. El taco de centrado se utiliza para rellenar el orificio perforado y para centrar la varilla roscada.</li><br/><li>Punto de carga máxima sobre techos de chapa trapezoidal para tubos = 0,8 kN/otras fijaciones= 1,0 kN</li></ul><br><P>63</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/87490763.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/87490763.jpg063230/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Anclajes para pared hueca/Todas las categorías/Anclajes/Anclajes para pared hueca/Tacos metálicos, pared hueca/Todas las categorías/Anclajes/Anclajes para pared hueca/Tacos metálicos, pared hueca/Taco paraguas basculante2024-02-16T19:44:20+0000