Tornillo para aislamiento W-IS (4503020301)

Ref.: 0905026150
Ver todas las versiones
DWL-(W-IS)-(A2K)-WHITE-125-7X150

Descripción

DWL-(W-IS)-(A2K)-WHITE-125-7X150
Tornillo para aislamiento W-IS (4503020301)
Para fijar paneles de lana de madera y paneles multicapa a hormigón
  • Con cabeza de tornillo blanca (RAL 9003) y estructura de lana de madera, acero galvanizado
  • Salida: TX 30
  • Instalación pasante
  • Capacidad de carga inmediata
  • Profundidad baja del orificio (h0 = 25 mm)
  • Diámetro bajo del orificio (d0 = 6 mm)
  • Mínima profundidad de anclaje
  • Instalación rápida y sencilla mediante el apriete del tornillo aislante
  • Prácticamente sin efecto de expansión
  • Fácil de extraer por completo
  • Instalación rápida y sencilla con un atornillador a batería o un atornillador de impacto tangencial
  • Tapeta embellecedora integrada fabricada con plástico pirorretardante

  • Para fijar todo tipo de paneles de aislamiento a techos y paredes de hormigón (C20/25)

  • Para fijar paneles de lana de madera y paneles multicapa a techos y paredes de hormigón

  • Adecuado para fijar paneles de aislamiento de techo, paneles acústicos, paneles de lana de madera y paneles multicapa a techos y paredes de hormigón (por ejemplo, techos de garaje o techos de bodega)

El taco se puede utilizar para fijar materiales aislantes a techos interiores donde el peso total del aislamiento térmico y el revestimiento no exceda de 15 kg/m2.


83.2

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

125 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.25 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

37 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

25 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.0 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.140 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top