Taco de hormigón celular, W-GB

Ref.: 090350 14
Ver todas las versiones
DWL-(W-GB)-PLA-14X75

Descripción

DWL-(W-GB)-PLA-14X75
Taco de hormigón celular, W-GB
Taco de plástico diseñado específicamente para hormigón celular
  • Taco de plástico de tres segmentos especial para uso en hormigón celular
  • División en tres direcciones para un bloqueo prácticamente positivo en el anclaje en hormigón celular blando
  • Adaptado a diámetros de tornillo específicos
  • Fijación con colocación previa
  • Cuando se introduce el taco en el orificio pretaladrado, los segmentos que sobresalen del diámetro del núcleo penetran en el hormigón celular. Como resultado, se produce un bloqueo positivo cuando se inserta el tornillo.
  • Para la instalación, recomendamos utilizar el tornillo para tacos ASSY®-D

  • En hormigón celular PB2 (resistencia a la compresión de 2,5 N/mm²) y PB4 (5 N/mm²)

  • Estructuras de fachadas y tejados de madera y metal

  • Conductos para cables, interruptores, luces, cajas de fusibles, abrazaderas para cables

  • Abrazaderas para tubos, inodoros y fijaciones para lavabo

  • Armarios de montaje en pared, rodapaiés

75

Diámetro de anclaje

14 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

75 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r) P 3, 3

100 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

11 mm
Más Información

Profundidad de taladro (t)

85 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a) P 3, 3

150 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r) PB 2

100 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a) PB 2

150 mm
Más Información

Profundidad de anclaje (h v)

75 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (d a) - Estado

Depende de la longitud del tornillo
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.560 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

130 mm
Más Información

Diámetro máximo requerido del tornillo

10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09035014

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top