Taco de paraguas con muelle de tipo W-FKH

Ref.: 0904732
Ver todas las versiones
DWL-(W-FKH)-65-M3X100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DWL-(W-FKH)-65-M3X100
Taco de paraguas con muelle de tipo W-FKH
Con arandela, tuerca y gancho; acero cincado
Para fijaciones secundarias en paredes huecas, techos huecos y todo tipo de materiales en forma de panel
  • Con longitud útil prolongada y variable
  • El taco de paraguas con muelle se expande automáticamente en cualquier posición
  • El diseño de un taco de paraguas con muelle implica que no necesita introducirse en una cavidad a tanta profundidad como un taco paraguas
  • Completamente premontado
  • El bloqueo antirrotación (garras) evita el movimiento durante la instalación
  • La carga distribuida a lo largo de una gran superficie garantiza una buena fuerza de retención

Para montar lámparas, cestas colgantes, elementos decorativos de techo, señales, etc.


62

Diámetro de anclaje

3 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Tipo de montaje

Instalación previa al ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

65 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

3.5 mm
Más Información

Diseño

Con arandela, tuerca y gancho
Más Información

Tipo de cabeza

Con gancho
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

11 mm
Más Información

Fuerza de rotura del anclaje (fallo F)

0.1 kN
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

4 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M3
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción en secoFijaciones interioresFijación eléctricaFijación sanitaria
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

0 mm
Más Información

Diámetro interior del gancho

11 mm
Más Información

Profundidad mínima de la cavidad (h)

30 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.008 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Materiales de construcción de paneles (1 pliegue de tablón)Materiales de construcción de paneles (2 pliegue de tablón)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0904732

Ficha Técnica

32407995.pdf

Ficha Técnica

32407996.pdf
Scroll to top