Soporte para paneles aislantes térmicos

Ref.: 0903780060
Ver todas las versiones

DWL-(W-DT)-PLA-D60MM

Descripción

DWL-(W-DT)-PLA-D60MM
Soporte para paneles aislantes térmicos
W-DT
Para fijación en madera
  • No incluye tornillo
  • Diámetro recomendado del tornillo: 6 mm (p. ej., tornillo Wüpofast 2.0)
  • El soporte cuenta con cuatro pasadores, que penetran en el material aislante para incrementar el agarre de este

Para fijación de materiales aislantes (p. ej., poliestireno, poliuretano, lana mineral, corcho, etc.) en paredes de madera junto con tornillos para madera o tornillos para aglomerado de acero galvanizado


No es necesario utilizar un tornillo de acero inoxidable, ya que la placa incorpora una cubierta que separa el tornillo de los revestimientos de pared correspondientes (los componentes metálicos oxidados pueden manchar los revestimientos)



Para evitar la corrosión del tornillo, el orificio debe cerrarse con la cubierta

Material

PE
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cabeza del tornillo

12,4 mm
Más Información

Longitud

31 mm
Más Información

Diámetro del avellanador (d count)

20 mm
Más Información

Altura de disco (h disc)

4.4 mm
Más Información

Diámetro interior del orificio (d hole)

6.5 mm
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

26 mm
Más Información

Longitud 2

11.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.660 g
Más Información

Diámetro máximo requerido del tornillo

6.1 mm
Más Información

Diámetro del disco

60 mm
Más Información
Scroll to top