DWL-ALU-A2-2,9-4,8X22,9 Remache con martillo Inserto de acero inoxidable con cabeza de seta redondeada; remache: aluminio; perno: acero A2
Instalación muy sencilla: basta con golpearlo con un mazo de mampostería
Inserto de acero inoxidable con cabeza de seta redondeada
Mecanismo de fijación mediante impacto bien definido para cegar oquedades
Vástago de acero inoxidable A2 para uso en exteriores sin restricciones
Montaje de perfiles de aluminio y chapa metálica, perfiles de conexiones de pared, tableros con bordes, cierres de chimeneas, albardillas, claraboyas, chapas para tejados resistentes a la humedad, soportes de brida, etc.
Chapas/placas metálicas en tuberías u otras chapas/placas metálicas, una por debajo de la otra (principalmente, para longitudes de 13 a 19 mm)
Se puede utilizar en hormigón, mampostería resistente a la presión, yeso macizo, madera y subestructuras de tejados, paredes y suelos
https://www.wurth.es/dwl-alu-a2-2-9-4-8x22-9094548 24DWL-ALU-A2-2,9-4,8X22,9DWL-ALU-A2-2,9-4,8X22,9<br>Remache con martillo<br>Inserto de acero inoxidable con cabeza de seta redondeada; remache: aluminio; perno: acero A2<br><ul><li>Instalación muy sencilla: basta con golpearlo con un mazo de mampostería</li><li>Inserto de acero inoxidable con cabeza de seta redondeada</li><li>Mecanismo de fijación mediante impacto bien definido para cegar oquedades</li><li>Vástago de acero inoxidable A2 para uso en exteriores sin restricciones</li></ul><br><ul><li>Montaje de perfiles de aluminio y chapa metálica, perfiles de conexiones de pared, tableros con bordes, cierres de chimeneas, albardillas, claraboyas, chapas para tejados resistentes a la humedad, soportes de brida, etc.</li><br/><li>Chapas/placas metálicas en tuberías u otras chapas/placas metálicas, una por debajo de la otra (principalmente, para longitudes de 13 a 19 mm)</li><br/><li>Se puede utilizar en hormigón, mampostería resistente a la presión, yeso macizo, madera y subestructuras de tejados, paredes y suelos</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><P>95</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3487378.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3487378.jpg071573301064120500806412350110903990003/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones de tacos/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones de tacos/Tacos metálicos/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones de tacos/Tacos metálicos/Remache de impacto2024-02-16T19:44:14+0000