Surtido de muelles de compresión

Ref.: 5964050600
Ver todas las versiones
DUU SORT-DIN2095-(A2K)-335PCS-SYSKO

Descripción

DUU SORT-DIN2095-(A2K)-335PCS-SYSKO
Surtido de muelles de compresión
335 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. DIN 2095
Banda elástica de acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

SPGST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

335 Uds
Más Información

DIN

2095
Más Información

Código del sistema armonizado

732020810900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1982.000 g
Más Información

Normas

DIN 2095
Más Información
Scroll to top