Carrito

Ref.: 0962400332
Ver todas las versiones
DUU-DEPTRLY-600X500MM

Descripción

DUU-DEPTRLY-600X500MM
Carrito
Con superficie de carga de tablero de densidad media (MDF) y efecto de haya
Con superficie de carga de tablero de densidad media (MDF) y efecto de haya
  • Tubo de acero de 26,9 × 1,75 mm de diámetro, soldado firmemente al bastidor
  • Ruedas de TPE y rodamientos de bolas, carcasa cincada
  • Dispositivo de bloqueo en las ruedas giratorias de acuerdo con la norma europea EN 1757-3

Profundidad

500 mm
Más Información

Diámetro del tubo

26.9 mm
Más Información

Material de la rueda

TPE
Más Información

Material de la superficie de carga

Plancha aglomerada de densidad media
Más Información

Anchura

900 mm
Más Información

Altura de la superficie de carga

190 mm
Más Información

Profundidad de la superficie de carga

500 mm
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Anchura de la superficie de carga

600 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

125 mm
Más Información

Capacidad de carga

200 kg
Más Información

Estándar EN

1757-3
Más Información

Altura de empuñadura

950 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12000.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.75 mm
Más Información

Normas

EN 1757-3
Más Información
Scroll to top