Soporte para documentos, pared, monocolor

Ref.: 0957570027
Ver todas las versiones
DSPLYPANSYS-WALL-5PCS-DARKBLUE

Descripción

DSPLYPANSYS-WALL-5PCS-DARKBLUE
Soporte para documentos, pared, monocolor
DIN A4
Soporte de pared con 5 porta documentos para proteger documentos DIN A4
  • Set completo para montaje en pared sencillo
  • Soporte de chapa de acero con pintura electrostática
  • Fundas vacías para organizar la información
  • Las láminas de bajo reflejo permiten escanear la información
  • Ideal para uso permanente

Para documentos DIN A4, por ejemplo, documentos de máquinas, valores operativos, información de empleados, información orientativa, instrucciones sobre sustancias peligrosas, instrucciones de uso o señales informativas para casos de incendio.

Material

PLA
Más Información

Diseño

5 piezas
Más Información

Anchura

340 mm
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Formato DIN

A4
Más Información

Grosor

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

358.000 g
Más Información

Altura

280 mm
Más Información
Scroll to top