Soporte para documentos de pared, multicolor

Ref.: 0957570031
Ver todas las versiones
DSPLYPANSYS-WALL-10PCS-MULTICOLORED

Descripción

DSPLYPANSYS-WALL-10PCS-MULTICOLORED
Soporte para documentos de pared, multicolor
DIN A4
Soporte de pared con 10 portadocumentos para proteger documentos DIN A4
  • Se suministra con portadocumentos en rojo, amarillo, verde y azul oscuro
  • Juego completo para montaje en pared sencillo
  • Soporte de chapa de acero con recubrimiento de polvo.
  • Fundas vacías para organizar la información
  • Las láminas de bajo reflejo permiten escanear la información
  • Ideal para uso permanente

Para documentos DIN A4, por ejemplo, documentos de máquinas, valores operativos, información de empleados, información orientativa, instrucciones sobre sustancias peligrosas, instrucciones de uso o señales informativas para casos de incendio.

Material

PLA
Más Información

Diseño

2 rojos, 2 azules oscuros, 2 amarillos, 2 verdes, 2 negros
Más Información

Anchura

330 mm
Más Información

Color

Multicolor
Más Información

Formato DIN

A4
Más Información

Grosor

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

748.000 g
Más Información

Altura

260 mm
Más Información
Scroll to top