Set de prueba de papel abrasivo para trabajos en seco para vehículos Arizona® Perfect

Ref.: 5506353000
Ver todas las versiones
-TSPAP-KLETT-21LO-TESTSET-D150MM

Descripción

-TSPAP-KLETT-21LO-TESTSET-D150MM
Set de prueba de papel abrasivo para trabajos en seco para vehículos Arizona® Perfect
100 piezas
Para lijado de pintura antigua, masillas, compuestos a base de masilla, plásticos, imprimaciones de fábrica en piezas nuevas y mateado de pintura.

Hasta un 20 % más de extracción de material y un aumento de la vida útil de más del 90 %.

  • P40-80: Grano abrasivo de cerámica en el rango grueso
  • A partir de P220: Concepto de estearato de nuevo desarrollo

Tiempo de lijado reducido y trabajo eficaz

  • Patrón de 21 orificios para una evacuación completa del polvo de lijado
  • Apto para todos los platos de soporte de gancho y bucle disponibles en el mercado

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

100 Uds
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de peso C
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.650 g
Más Información
Scroll to top