Sistema dispensador de LÍNEA manual de LA PIEL

Ref.: 0891900500
Ver todas las versiones
DISPENSADOR SKIN CREMA/JABÓN MANUAL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISPENSADOR SKIN CREMA/JABÓN MANUAL
Sistema dispensador de LÍNEA manual de LA PIEL
Dispensador con palanca de presión. Para dispensar productos de protección cutánea, limpieza y mantenimiento en el taller o aseos.

Eficiente y rentable

  • Dosificación óptima
  • Excelente descarga residual
  • Rellenable con recipientes de 1 y 1,5 L

La máxima higiene

Su diseño ingenioso garantiza que el jabón no entre en contacto con el dispensador de jabón en espuma. Eliminación de todos los residuos antihigiénicos en el sistema dispensador.

Sencillo en términos de tecnología y aplicación

El sencillo mecanismo garantiza un funcionamiento correcto. Cambio de recipientes de llenado en cuestión de segundos

Práctico sistema de rieles

  • Puede ampliarse en cualquier momento
  • Instalación rápida y sencilla; posibilidad incluso de montaje en pared

Material de fijación e instrucciones de montaje incluidos

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

122 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

Altura

390 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

537823423.pdf

Catálogo General

0891900500

Ficha Técnica

537489999.pdf

Manual instrucciones

Y1201902120200003922158673c64891
Scroll to top