Sifón empotrado compacto

Ref.: 0888800312
Ver todas las versiones
DRN-WM-SIPHON-BRICKWALL-COMPACT-

Descripción

DRN-WM-SIPHON-BRICKWALL-COMPACT-
Sifón empotrado compacto
Polipropileno blanco de varias piezas
Para lavadoras

La solución elegante: conexión empotrada para lavadoras

  • El accesorio combinado compacto es especialmente adecuado para situaciones de instalación en las que el espacio es limitado
  • La placa de cubierta funcional cromada se adapta a cualquier diseño de baño o cocina
  • El tapón protector suministrado evita que entre suciedad en el tubo de desagüe durante la preparación de la pared y los trabajos de montaje
  • Apriete seguro con la mano gracias a la tuerca de unión resistente y fácil de usar
  • El plástico de alta calidad es irrompible y resistente a los productos de limpieza domésticos, y tiene superficies lisas no porosas
  • Material

    PP
    Más Información

    Anchura nominal del desagüe DN

    DN 40DN 50
    Más Información

    Resistencia a temperatura mínima

    0 °C
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    172.000 g
    Más Información

    Resistencia a temperatura máxima

    100 °C
    Más Información

    Resistencia a temperatura mín./máx.

    0 hasta 100 °C
    Más Información
    Scroll to top