Retenedor de puerta, tipo A

Ref.: 0686191310
Ver todas las versiones
DRLOKTYP-A-MAGNET-A2

Descripción

DRLOKTYP-A-MAGNET-A2
Retenedor de puerta, tipo A
Con imán de sostén
Fijación en dos puntos
  • Detiene la puerta y la protege de daños
  • Imán con fuerza adhesiva de 70 N (7 kg)
  • Tornillo de unión oculto

Material del amortiguador

Caucho
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

58 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Material de la carcasa

Acero inoxidable
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Adecuado para

Montaje de fondo
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Altura

37 mm
Más Información
Scroll to top