Retenedor de puerta, tipo B

Ref.: 0686191352
Ver todas las versiones
DRLOK-TYP-B-A2-MAT-BRSHED

Descripción

DRLOK-TYP-B-A2-MAT-BRSHED
Retenedor de puerta, tipo B
Fijación en cuatro puntos
  • Detiene la puerta y la protege de daños
  • Tope amortiguado
  • Cierre intercambiable

Para puertas interiores y exteriores.


Se puede utilizar para puertas de hasta 120 kg de peso.


Material de fijación incluido.

Material del amortiguador

Caucho
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Material de la carcasa

Acero inoxidable A2
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

120 kg
Más Información

Número de puntos de montaje

4 puntos
Más Información

Adecuado para

Montaje de fondo
Más Información

Código del sistema armonizado

83024900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1485.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información
Scroll to top