Casquillo guía para brocas

Ref.: 517234
Ver todas las versiones

DRLBSH-DIN179-A-4X7X8

Descripción

DRLBSH-DIN179-A-4X7X8
Casquillo guía para brocas
DIN 179 acero sin recubrimiento, forma A

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

7 mm
Más Información

DIN

179
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.539 g
Más Información

Diámetro interno

4 mm
Más Información

Normas

DIN 179
Más Información

Catálogo General

517234

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top