Broca helicoidal de HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

Ref.: 0626071300
Ver todas las versiones

BROCA-HELICOIDAL-HSCO-LLS-DIN338-D13,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-HELICOIDAL-HSCO-LLS-DIN338-D13,0
Broca helicoidal de HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED
Con recubrimiento multiShield exclusivo, geometría de punta innovadora y nuevo material de corte para un taladrado rápido con alta precisión y una larga vida útil

Mayor rapidez y durabilidad

  • Vida útil hasta 10 veces más prolongada en comparación con otras brocas helicoidales de HSCo sin recubrimiento similares gracias al innovador recubrimiento multiShield desarrollado especialmente para Würth
  • Hasta un 120 % más rápida que las brocas helicoidales equivalentes gracias a la geometría Speed especial

Geometría innovadora de la punta

  • Precisión dimensional óptima y calidad del orificio en comparación con otras brocas helicoidales de HSCo similares
  • Perforación significativamente más eficiente energéticamente en comparación con otras brocas helicoidales de HSCo similares
  • Perforación precisa sin punzonado

Nuevo material de corte HSCo

  • 14 % menos elementos de aleación al tiempo que se mejora el rendimiento del producto

Máxima versatilidad de uso

  • Puede utilizarse universalmente con casi todos los materiales
  • Perfecto para chapas metálicas de paredes finas y materiales de perfil, así como para materiales sólidos (>5 mm)

Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro):

  • Trabajo rápido y cómodo, ya que el portabrocas no gira
  • Transmisión óptima de potencia
  • No se engancha al salir del orificio

Disponible exclusivamente en Würth

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • Broca de diseño especial para una excelente versatilidad de uso con taladros de mano y a batería

  • Para uso universal en casi todos los materiales, como acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), aceros resistentes al calor y titanio. También para aplicaciones generales en acero convencional de hasta 1400 N/mm², así como en fundición de hierro, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera noble y madera blanda y ligera

  • Ideal para un taladrado rápido, cómodo y de alta precisión tanto en piezas de paredes finas como en material macizo

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

multiShield
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

151 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

101 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Ángulo de giro

38°
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1400 N/mm²
Más Información

Autocentrado

Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

13.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialFundición de hierroMetal no ferrosoTitanio
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820750600000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

13.0 mm
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Catálogo General

0626071300

Ficha Técnica

665803118.pdf

Ficha Técnica

665803120.pdf
Scroll to top