Broca helicoidal de metal duro completo, con refrigeración interna

Ref.: 5443002638
Ver todas las versiones

BR-TWST-DIN6537L-AL-IC-SC-ZOX-HB-D2,8MM

Descripción

BR-TWST-DIN6537L-AL-IC-SC-ZOX-HB-D2,8MM
Broca helicoidal de metal duro completo, con refrigeración interna
DIN 6537L
Con canales de refrigeración internos, especialmente indicada para el procesamiento de aluminio. Las 6 fajas guía garantizan una excelente exactitud durante la alineación y una muy buena estabilización de la broca, con velocidades de corte y avance muy elevadas. El recubrimiento especial la afiladura del material procesado gracias a la superficie, excepcionalmente lisa.
6847

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Superficie

ZOX
Más Información

Suministro de refrigerante

Interna
Más Información

Número de chaflanes de guía

6 Uds
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Código del producto

6847
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

21 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

135 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

2.8 mm
Más Información

Material a procesar

AluminioCobreLatón
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h7
Más Información

DIN

6537
Más Información

Subgrupo de materiales

AluminioCobreLatón
Más Información

Código del sistema armonizado

820750500000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

4 mm
Más Información

Normas

DIN 6537
Más Información
Scroll to top