Broca helicoidal extracorta HPT

Ref.: 5443810003
Ver todas las versiones

DRL-SPRL-MET-DIN1897-TIALN-HPT-D3,0MM

Descripción

DRL-SPRL-MET-DIN1897-TIALN-HPT-D3,0MM
Broca helicoidal extracorta HPT
DIN 1897
Con perfil especial Forte para una formación de viruta óptima. Especialmente adecuada para centros de mecanizado y máquina de torneado. Amplia gama de aplicaciones en todos los tipos, preferiblemente de materiales de viruta larga de hasta 1300 N/mm², también para aceros inoxidables austeníticos. Adecuada para el mecanizado en seco en materiales de acero.

Profundidad máxima de perforación (D)

3xD
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Material de corte

HSCo-PM
Más Información

Longitud

49 mm
Más Información

Diseño

Extracorto
Más Información

Código del producto

900
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

18 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1300 N/mm²
Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

Diámetro

3 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMetal colado
Más Información

DIN

1897
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Fundición de hierro maleableFundición gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

3 mm
Más Información

Normas

DIN 1897
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 1897 / 3xD
Más Información
Scroll to top