DRL-MET-DIN338-HSCO-BZ-WT-82P-SYSKO Surtido de brocas helicoidales HSCo, DIN 338, tipo RN, punta de bronce, 82 piezas en maletín de sistema Una broca para trabajos de montaje estable y asequible, para procesar acero inoxidable y aceros para trabajos en caliente. Este producto también es apto para tareas generales y amplias en acero de hasta 1200 N/mm2, además de para fundición de hierro.
Perforación silenciosa, extraordinariamente resistente y autocentrante con una excelente resistencia a la rotura
Combinación de rebajes de punta de forma A y C
Producto idóneo para aplicaciones en obras y trabajos de montaje
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
2 de 4 puntos
Más Información
Superficie
BRZ
Más Información
Material de corte
HSCo
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
2 puntos de 4
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Dimensiones del sistema
4.4.1
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego
82 Uds
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableFundición de hierro
Más Información
DIN
338
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información
Código del sistema armonizado
820750600000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
2970.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/drl-met-din338-hsco-bz-wt-82p-sysko5964063501DRL-MET-DIN338-HSCO-BZ-WT-82P-SYSKODRL-MET-DIN338-HSCO-BZ-WT-82P-SYSKO<br>Surtido de brocas helicoidales<br>HSCo, DIN 338, tipo RN, punta de bronce, 82 piezas en maletín de sistema<br>Una broca para trabajos de montaje estable y asequible, para procesar acero inoxidable y aceros para trabajos en caliente. Este producto también es apto para tareas generales y amplias en acero de hasta 1200 N/mm2, además de para fundición de hierro.<br><p class="level1">Perforación silenciosa, extraordinariamente resistente y autocentrante con una excelente resistencia a la rotura</p><P>Combinación de rebajes de punta de forma A y C</P><P></P><p class="level1">Producto idóneo para aplicaciones en obras y trabajos de montaje</p><P>Diseño resistente y duradero</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12696958.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/12696958.jpg08930500080893050009089305010893050010/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Broca helicoidal, metal, surtido/set2024-08-12T00:50:29+0000