DRL-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D32MM Broca para madera Longlife & Speed La broca para madera de altas prestaciones con un régimen de revoluciones de trabajo hasta diez veces superior y una vida útil hasta tres veces más prolongada que las de las brocas para madera convencionales.
Ideal para una perforación precisa y sin roturas en maderas blandas y duras, tableros de aglomerado con revestimiento y tableros de densidad media.
Las brocas para madera Longlife y Speed pueden utilizarse tanto de manera estacionaria como guiadas manualmente (p. ej., en centros de mecanizado con control numérico informatizado [CNC]). Para este tipo de actividades, es necesario respetar diferentes valores de corte, en función del material correspondiente:
https://www.wurth.es/drl-forstner-longlife-speed-d32mm-10650990320DRL-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D32MMDRL-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D32MM<br>Broca para madera Longlife & Speed<br>La broca para madera de altas prestaciones con un régimen de revoluciones de trabajo hasta diez veces superior y una vida útil hasta tres veces más prolongada que las de las brocas para madera convencionales.<br><ul><li>Ideal para una perforación precisa y sin roturas en maderas blandas y duras, tableros de aglomerado con revestimiento y tableros de densidad media.</li></ul><br><P>Las brocas para madera Longlife y Speed pueden utilizarse tanto de manera estacionaria como guiadas manualmente (p. ej., en centros de mecanizado con control numérico informatizado [CNC]). Para este tipo de actividades, es necesario respetar diferentes valores de corte, en función del material correspondiente:</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/23754609.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/23754609.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para madera/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para madera/Broca, forstner1708113281000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!