Broca para encofrado especial en forma de espiral, de HSS

Ref.: 0631260400
Ver todas las versiones

DRL-FORMWRK-HSS-D26-L400MM

Descripción

DRL-FORMWRK-HSS-D26-L400MM
Broca para encofrado especial en forma de espiral, de HSS
Las brocas de acero HSS de alta calidad facilitan asimismo el trabajo en metales y prolongan la vida útil en hasta un 60 %.

Concentricidad óptima, sin riesgo de rotura

Conexión de rosca fina fijada mediante adhesivo metálico en la broca y el vástago

Prevención de accidentes

Ranuras rompevirutas abiertas en el vástago (a partir de ∅ 16 mm) para evitar que la broca se atasque en la madera.

Cumple con las disposiciones del Organismo alemán de la Oficina de Aseguramiento y Prevención de Riesgos


  • Para atravesar tuberías en madera, cartón yeso, tableros de construcción ligeros, etc.

  • Para perforar lamas y tableros

Longitud de trabajo

120 mm
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Diámetro

26.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

384.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

11 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top