Broca para construcción de fachadas WN tipo RN

Ref.: 062750 300
DRL-FCDE-HSS-D5,0-L300-WL30MM

Descripción

DRL-FCDE-HSS-D5,0-L300-WL30MM
Broca para construcción de fachadas WN tipo RN
Broca de montaje para perforación profunda, ángulo de punta de 118°
  • Esta estable broca helicoidal de diseño corto garantiza una perforación precisa
  • Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Para acero

Material

HSS
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Se puede utilizar para una fuerza máxima

1000 N/mm²
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

30 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Sí
Más Información

Ángulo de la punta

120 grados
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.400 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

1 puntos de 4
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

5 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top