Kit de montaje

Ref.: 0688858020
Ver todas las versiones
DRKNOB-FXNGKIT-B-WO-1SIDEPERSIS

Descripción

DRKNOB-FXNGKIT-B-WO-1SIDEPERSIS
Kit de montaje
Para manillón de acero inoxidable, tipo A/cristal
Para montaje de extremo a extremo en un lado

Producto apto para puertas de cristal.


Las manillas deben solicitarse por separado.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

8 mm
Más Información

Material

SST/ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para tiradores

ST/A100
Más Información

Número de piezas

12 Uds
Más Información

Diámetro de broca

12 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Longitud de rosca

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

8-12 mm
Más Información
Scroll to top