DRIVER LED 24V/CC IP67

Ref.: 9501015473
Ver todas las versiones

DRIVER-TIRA-LED-24V-75W-IP67

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DRIVER-TIRA-LED-24V-75W-IP67
DRIVER LED 24V/CC IP67
Transformador LED compacto con conexiones de cables pre-montadas.

Características

  • Alimentación: 220-240V CA, 50-60Hz.
  • Tensión de salida: 24V CC.
  • Conexiones de cables pre montados HO5RN-F, primaria: 2 x 0,75mm2, secundaria 2 x 1mm2 , longitud: 335mm.
  • Indice de protección: IP67.
  • Protección Clase II.
  • Conforme normas EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 62384 y EN 55015.
  • Protección frente a picos de tensión, cortocircuitos, sobrecargas y funcionamiento sin carga.
  • Tamaño reducido, ideal para su instalación en lugares de difícil acceso.
  • Larga vida de servicio, hasta 50.000 horas.

Iluminación industrial, iluminación exterior.


Garantía de 5 años, válida desde la fecha factura (consultar documento “Condiciones Garantía LED”).

Scroll to top