Transformador para tira de luces IP20

Ref.: 0976500928
Ver todas las versiones
DRIVER TIRA LED 24V-60W-IP20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DRIVER TIRA LED 24V-60W-IP20
Transformador para tira de luces IP20

Material

PLA/MET
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Nivel de potencia

50 W
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0976500928

Ficha Técnica

32408235.pdf

Ficha Técnica

32408243.pdf
Scroll to top