Plantilla para taladrar

Ref.: 068819131
Ver todas las versiones
DRILLGAUGE -DRFRN-A2-CENTERARBOR

Descripción

DRILLGAUGE -DRFRN-A2-CENTERARBOR
Plantilla para taladrar
Para manillas de puerta de acero inoxidable
  • Plantilla para taladrar de plástico con casquillos guía de acero

Adecuado para la conexión eficaz de rosetas y manillas de placa corta

Material

PA
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Diámetro de broca

8.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la manilla de puerta

DH A 302 ClickDH A 303 ClickDH A 305 ClickDH A 310 ClickDH A 315 ClickDH A 322 ClickDH A 502DH A 502 ClickDH A 502 FSDH A 502 FS ClickDH A 503DH A 505DH A 505 ClickDH A 505 FSDH A 505 FS ClickDH A 507DH A 507 ClickDH A 507 FSDH A 507 FS ClickDH A 510DH A 510 ClickDH A 510 FSDH A 510 FS ClickDH A 602DH A 602 FSDH A 605DH A 605 FSDH A 607DH A 607 FSDH A 610DH A 610 FS
Más Información

Diámetro interior

8.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

901730000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

285.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top