Carraca enchufable

Ref.: 071471 301
Ver todas las versiones
DDU /DRHMOMSHSL-EINSTEWZG-3/8ZO

Descripción

DDU /DRHMOMSHSL-EINSTEWZG-3/8ZO
Carraca enchufable
con montaje cuadrado push-through
Trinquete enchufable fácilmente intercambiable para instalaciones difíciles y complejas
  • La salida cuadrada push-through con bloqueo de pin lo hace altamente versátil
  • Se puede montar en herramientas, por ejemplo llaves de torsión, con montaje de 16 mm
  • Fabricado en acero 31CRV3, conocido por su dureza, resistencia, dureza y resistencia al desgaste
  • Extremadamente versátil, ya que el trinquete enchufable se puede cambiar o reemplazar fácilmente

Su alto nivel de flexibilidad hace que el trinquete enchufable se pueda utilizar para una amplia gama de aplicaciones, como reparaciones tecnológicas de automóviles o casas, ingeniería mecánica, reparaciones de vehículos comerciales y, en general, para todos los trabajos de montaje.

Diseño

Rectos
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Número de dientes

72 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

193.000 g
Más Información
Scroll to top