Anclaje giratorio, rígido

Ref.: 04796206
Ver todas las versiones
DDU /DRHANK-F.WAVIN/DIMEX/ALUPLAST

Descripción

DDU /DRHANK-F.WAVIN/DIMEX/ALUPLAST
Anclaje giratorio, rígido
Para instalar ventanas de aluminio y plástico en el hueco

Montaje rápido y sencillo de ventanas de plástico y aluminio en el hueco


Para montaje de ventanas en situaciones normales. Montaje en el hueco.

Longitud de la garra

37.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio del clavo

5.2 mm
Más Información

Altura de la garra

6.2 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la espiga

8.5 mm
Más Información

Diámetro de agujero de la espiga 2

10.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el perfil

Aluplast Ideal 2000Aluplast Ideal 4000Aluplast Ideal 5000Aluplast Ideal 7000Aluplast Ideal 8000Aluplast energeto 4000Aluplast energeto 5000DimexSchüco Living 82Wavin
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.200 g
Más Información

Altura

2.0 mm
Más Información

Adecuado para fabricantes de perfiles

AluplastDimexSchücoWavin
Más Información

Longitud x anchura x altura

160 x 25 x 2,0 mm
Más Información

Longitud de la garra x altura de la garra

37,5 x 6,2 mm
Más Información
Scroll to top