Punzón de alinear

Ref.: 071463 21
Ver todas las versiones
BOTADOR-5-L120MM

Descripción

BOTADOR-5-L120MM
Punzón de alinear
De acuerdo con DIN 6458

Acero cromo-vanadio templado al aire

Cabezales de impacto templados por seguridad

Evita que el cabezal de impacto se deforme o se fracture

Vástago endurecido en toda su longitud

Especialmente sólido y resistente al desgaste

Cabeza de impacto templada

2 versiones disponibles

  • B = versión ligera
  • D = versión reforzada

Longitud

120 mm
Más Información

Diseño

D
Más Información

Ancho de la punta

5 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.099 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146321

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top