Punzón de alinear

Ref.: 071463 24
Ver todas las versiones

DDU /DURCHTREIBER-10-L150MM

Descripción

DDU /DURCHTREIBER-10-L150MM
Punzón de alinear
De acuerdo con DIN 6458

Acero cromo-vanadio templado al aire

Cabezales de impacto templados por seguridad

Evita que el cabezal de impacto se deforme o se fracture

Vástago endurecido en toda su longitud

Especialmente sólido y resistente al desgaste

Cabeza de impacto templada

2 versiones disponibles

  • B = versión ligera
  • D = versión reforzada

Longitud

150 mm
Más Información

Diseño

D
Más Información

Ancho de la punta

10 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

118.000 g
Más Información

Catálogo General

07146324

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top