DRANOTEX 2X20 POLIETILENO SIN GEOTEXTIL Dranotex 2x20 M Membrana de polietileno de alta densidad (PEAD) con nódulos para la protección y el drenaje de muros enterrados
La presencia de 1.860 nódulos en forma de estrella y de un volumen de 5l/m2 garantizan una eficaz protección de la capa impermeable y la correcta ventilación entre el muro y el terreno.
Su gran resistencia mecánica de 320 kN/m2, soportando fuerzas de hasta 32 toneladas, hace que su capacidad drenante a lo largo del tiempo sea excelente al no aplastarse sus nódulos frente a otras láminas del mercado.
Ventajas
Gran resistencia mecánica.
Estructura nodular excelente.
Resistente a los agentes químicos.
Resistente a las raíces.
No contamina la falda acuífera.
Resistente a la contaminación de hongos y bacterias.
No degradable.
1. El soporte debe de estar limpio, seco y libre de partículas sueltas.
2. Se recomienda impermeabilizar previamente el soporte mediante una pintura mpermeabilizante tipo Elastbit PR01_0893199401
3. Fijar la membrana al muro, con los clavos de fijación, con los nódulos hacia la pared impermeabilizada.
4. Solapar unos 20 cm entre un rollo y otro, encajando los nódulos. Es aconsejable la utilización de una banda autoadhesiva como el Tapeplus PR01_0894690 para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape.
5. Es aconsejable realizar el canal de desagüe en la parte inferior.
Para el drenaje de estructuras enterradas como muros, soleras, pasos inferiores, túneles, así como protección de la membrana impermeabilizante del muro.
https://www.wurth.es/dranotex-membrana-drenante-2x200818900200DRANOTEX 2X20 POLIETILENO SIN GEOTEXTILDRANOTEX 2X20 POLIETILENO SIN GEOTEXTIL<br>Dranotex 2x20 M<br>Membrana de polietileno de alta densidad (PEAD) con nódulos para la protección y el drenaje de muros enterrados<br><ul><li>La presencia de 1.860 nódulos en forma de estrella y de un volumen de 5l/m2 garantizan una eficaz protección de la capa impermeable y la correcta ventilación entre el muro y el terreno.</li><li>Su gran resistencia mecánica de 320 kN/m2, soportando fuerzas de hasta 32 toneladas, hace que su capacidad drenante a lo largo del tiempo sea excelente al no aplastarse sus nódulos frente a otras láminas del mercado.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Gran resistencia mecánica.</li><li>Estructura nodular excelente.</li><li>Resistente a los agentes químicos.</li><li>Resistente a las raíces.</li><li>No contamina la falda acuífera.</li><li>Resistente a la contaminación de hongos y bacterias.</li><li>No degradable.</li></ul><br><P>1. El soporte debe de estar limpio, seco y libre de partículas sueltas.</P><br/><P>2. Se recomienda impermeabilizar previamente el soporte mediante una pintura mpermeabilizante tipo Elastbit PR01_0893199401</P><br/><P>3. Fijar la membrana al muro, con los clavos de fijación, con los nódulos hacia la pared impermeabilizada.</P><br/><P>4. Solapar unos 20 cm entre un rollo y otro, encajando los nódulos. Es aconsejable la utilización de una banda autoadhesiva como el Tapeplus PR01_0894690 para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape.</P><br/><P>5. Es aconsejable realizar el canal de desagüe en la parte inferior.</P><br><P>Para el drenaje de estructuras enterradas como muros, soleras, pasos inferiores, túneles, así como protección de la membrana impermeabilizante del muro.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41186703.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/41186703.jpg2024-02-16T19:35:14+0000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.