Cepillo para soldaduras en ángulo

Ref.: 0697131
Ver todas las versiones
DDU /DRAHTBUERSTE-KEHLNAHT-A2-3RHG

Descripción

DDU /DRAHTBUERSTE-KEHLNAHT-A2-3RHG
Cepillo para soldaduras en ángulo
Cepillo con forma de V elimina la escoria y las cascarillas en cordones soldados y soldaduras en ángulo de difícil acceso

Longitud de las cerdas

35 mm
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.35 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

135 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Material del cable

Acero resistente a la corrosión
Más Información

Número de filas

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

96035000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.333 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0697131
Scroll to top