Soporte doble

Ref.: 08621204
Ver todas las versiones
-DPHALT-M8X85

Descripción

-DPHALT-M8X85
Soporte doble
Para instalar tuberías de suministro y retorno, etc.

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Fuerza de rotura mínima

1200 N
Más Información

Distancia entre orificios

85 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

51 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

9 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.040 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

24 x 9 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top