DOWNLIGHT CUADRADO AL.BLANCO 2X26W
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
DOWNLIGHT CUADRADO AL.BLANCO 2X26W
Descripción
DOWNLIGHT CUADRADO AL.BLANCO 2X26W
Material |
ALU |
Más Información
Clase de protección IP |
IP 20 |
Más Información
Nivel de potencia |
26 W |
Más Información
Lente de nivel de brillo |
Mate |
Más Información
Peso de la base de apoyo |
0 g |
Más Información
Material de la carcasa |
Aluminio |
Más Información
Color |
Blanco |
Más Información
Longitud del cable |
0 cm |
Más Información
Tensión nominal |
230 V/CA |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1600.000 g |
Más Información
https://www.wurth.es/downlight-wurth-cuadrado-2x26w
0976563904
DOWNLIGHT CUADRADO AL.BLANCO 2X26W
DOWNLIGHT CUADRADO AL.BLANCO 2X26W
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/268633876.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/268633876.jpg
/Todas las categorías
/Todas las categorías/Instaladores
/Todas las categorías/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores
/Todas las categorías/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores/Iluminación interior
/Todas las categorías/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores/Iluminación interior/Lámpara de luz empotrada
2024-02-16T19:45:24+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!