https://www.wurth.es/downlight-slim-pro-blanco-d240-18w-4000k0976563064DOWNL-SLIM-PRO-BLANCO-D240-18W-4000KDOWNL-SLIM-PRO-BLANCO-D240-18W-4000K<br>Downlight LED fina<br>Forma redonda<br><p class="level1">Larga vida útil </p><P>Reduzca la frecuencia con la que cambia las bombillas tradicionales</P><P></P><p class="level1">Sin tiempo de calentamiento ni calentamiento previo </p><P>Capacidad de iluminación completa inmediata</P><P></P><p class="level1">Instalación rápida </p><P>No tiene más que sustituir el portalámparas, el balasto y las bombillas antiguas por esta luz downlight LED con rosca</P><br><ul><li>Índice de reproducción cromática mín. 80</li><br/><li>Entrada de alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz</li><br/><li>Temperatura de funcionamiento: -20°C - +60°C</li><br/><li>Tiempos de ciclo de conmutación: > 100 000</li><br/><li>SDCM: ≤6</li><br/><li>Tiempo de encendido: < 0,5 s</li><br/><li>Factor de potencia: > 0,9</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/5316502.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/5316502.jpg/Productos/Productos/Instaladores/Productos/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores/Productos/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores/Iluminación interior/Productos/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores/Iluminación interior/Luz LED integrada1708112724000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!