Downlight LED fina

Ref.: 0976563062
Ver todas las versiones
DOWNL-SLIM-PRO-BLANCO-D225-18W-4000K
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DOWNL-SLIM-PRO-BLANCO-D225-18W-4000K
Downlight LED fina
Forma redonda

Larga vida útil

Reduzca la frecuencia con la que cambia las bombillas tradicionales

Sin tiempo de calentamiento ni calentamiento previo

Capacidad de iluminación completa inmediata

Instalación rápida

No tiene más que sustituir el portalámparas, el balasto y las bombillas antiguas por esta luz downlight LED con rosca


  • Índice de reproducción cromática mín. 80

  • Entrada de alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz

  • Temperatura de funcionamiento: -20°C - +60°C

  • Tiempos de ciclo de conmutación: > 100 000

  • SDCM: ≤6

  • Tiempo de encendido: < 0,5 s

  • Factor de potencia: > 0,9

Superficie

ACABADO DE ALUMINIO
Más Información

Temperatura de color máxima

4000 K
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

1550 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

SMD
Más Información

Color de la luz

Blanco neutro
Más Información

Nivel de potencia

18 W
Más Información

Color de la carcasa

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Diámetro de la instalación

205 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

265 V/CA
Más Información

Ángulo de emisión de luz

120 grados
Más Información

Tensión nominal mínima

200 V/CA
Más Información

Diámetro

225 mm
Más Información

Color de la cubierta de faro

Blanco
Más Información

Número de lámparas

1 Uds
Más Información

Número de LED

72 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

50000 h
Más Información

Superficie de la carcasa

Anodizado
Más Información

Temperatura de color

4000 K
Más Información

Con interruptor

No
Más Información

Tipo de conexión

Insertable
Más Información

Longitud del cable

20 cm
Más Información

Tensión nominal

220 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

200 / 265 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0976563062

Ficha Técnica

32408257.pdf

Ficha Técnica

32408258.pdf
Scroll to top