Descalcificador hidrodinámico

Ref.: 0886003205
Ver todas las versiones
DOSIFICADOR-PROP-ANTICAL-W-DPA-1/2''
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DOSIFICADOR-PROP-ANTICAL-W-DPA-1/2''
Descalcificador hidrodinámico
W-DPA
Descalcificador hidrodinámico que dosifica polifosfatos de grado alimentario para tratar la cal y la corrosión en sistemas domésticos de producción de agua caliente sanitaria
  • Protege las calderas, intercambiadores de calor, hornos, etc. de las acumulaciones de cal y de la corrosión
  • El accesorio puede girar libremente 360° para cualquier tipo de instalación
  • Nuevo mecanismo de dosificación con cada cambio de cartucho
  • Exclusivo sistema de dosificación proporcional de control dual: Vortex y Venturi
  • Derivación total integrada
  • Equipado con una esfera roja flotante que sirve de cómodo indicador visual del estado de carga de la solución
  • La carga dura mucho tiempo (aprox. 22,5 m³) gracias a los cartuchos con una alta concentración de polifosfato
  • Se puede conectar directamente a la caldera sin necesidad de racores, manguitos ni boquillas

Profundidad

135 mm
Más Información

Material

SAN
Más Información

Rosca de conexión

1/2 x 1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro

67 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

343.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886003205

Ficha Técnica

528203255.pdf

Ficha Técnica

528203459.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top