Desengrasante concentrado

Ref.: 0893034055
Ver todas las versiones
DML PLUS 5 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DML PLUS 5 L
Desengrasante concentrado
DML PLUS
Desengrasante concentrado para limpiar directamente o en máquinas lavapiezas.

Nula formación de espuma.

Apto para utilizar con cualquier tipo de bomba, sin estropearla por el efecto de la espuma.

Producto en base agua.

  • Se puede mezclar con agua para conseguir una proporción más económica en función de la suciedad a eliminar.
  • No daña manguitos, elementos de goma, plásticos ni cableado.

Aplicación pura o diluida.

Se puede aplicar puro en casos de exceso de suciedad ó diluido, cuando la suciedad no es tan abundante.


En máquina: añadir el producto al depósito de la máquina lavapiezas mezclado de un 40 a un 60% de agua dependiendo de la suciedad de las piezas a limpiar.


En caso de piezas muy sucias y para un mejor resultado, pulverizar el producto puro y dejar actuar durante unos minutos sobre la pieza a limpiar.


Limpieza directa: pulverizar el producto sobre las piezas a limpiar puro o diluido (según la suciedad), dejar actuar durante unos minutos y aclarar con agua a presión.


Aclarando con agua caliente a presión se mejora el resultado final.


Para la limpieza en general de motores, piezas mecánicas, herramientas y equipos industriales.

Base química

Butoxietanol
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C
Más Información

Color

Azul medio
Más Información

Peso del contenido

5.525 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.105 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.640 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,105 kg/l / a 23°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la l
Más Información
Scroll to top